曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D50-100DZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D50-100DZ - SMC
ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)50内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20959917CDQ2D50-100DZ-D50100
21,290
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20959926CDQ2D50-100DZ-M9BAL-XC6X27150100
32,620
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20959935CDQ2D50-100DZ-M9BS50100
20,960
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20959944CDQ2D50-100DZ-P4DWL-XC3550100
35,370
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする