薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D63-15DMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D63-15DMZ - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)15磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20964564CDQ2D63-15DMZ-A73CS
20,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20964573CDQ2D63-15DMZ-M9NW
24,260
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20964589CDQ2D63-15DMZ-P3DWASC-XC26
32,070
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20964598CDQ2D63-15DMZ-P3DWASCS-XC26
25,300
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20964607CDQ2D63-15DMZ-V-M9BW
25,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20964616CDQ2D63-15DMZ-V-M9BWL
26,460
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20964625CDQ2D63-15DMZ-V-M9BWS
22,720
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20964634CDQ2D63-15DMZ-W
19,910
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20964643CDQ2D63-15DMZ-W-M9BWL
26,730
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする