曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2F40R

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2F40R - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)材質(パッキン)(R) NBR(ニトリルゴム)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20974504CDQ2F40R-100DZ100
19,470
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20974513CDQ2F40R-100DZ-M9BA100
27,280
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20974529CDQ2F40R-20DZ20
16,170
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする