SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2G32-46DMZ
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
46
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20980829
CDQ2G32-46DMZ
CADデータダウンロード
¥12,760
¥
10,980
¥12,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20980838
CDQ2G32-46DMZ-M9B
CADデータダウンロード
¥18,370
¥
17,980
¥19,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20980847
CDQ2G32-46DMZ-M9BW
CADデータダウンロード
¥18,920
¥
17,980
¥19,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20980856
CDQ2G32-46DMZ-M9BW-XB10
CADデータダウンロード
¥18,920
¥
17,980
¥19,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください