薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2G32TN

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2G32TN - SMC
作動方式複動片ロッドポートねじの種類(TN) NPT磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵タイプ(-) 空気圧タイプチューブ内径(Φmm)32内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20981118CDQ2G32TN-10DZ-E-M9BVZ3210(-) 標準(ロッド先端めねじ)
20,790
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20981127CDQ2G32TN-35DMZ3235(M) ロッド先端おねじ
11,550
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする