曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2G50TN

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2G50TN - SMC
作動方式複動片ロッドポートねじの種類(TN) NPT磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)50内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20983218CDQ2G50TN-125DCZ50125(-) 標準(ロッド先端めねじ)
19,640
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
20983227CDQ2G50TN-15DCZ-D5015(C) ラバークッション付
18,210
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
20983236CDQ2G50TN-200DCZ-M9BWL50200(-) 標準(ロッド先端めねじ)
27,720
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20983245CDQ2G50TN-30DMZ5030(M) ロッド先端おねじ
15,180
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
20983254CDQ2G50TN-35DMZ5035(M) ロッド先端おねじ
15,570
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする