曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2G63TN

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2G63TN - SMC
作動方式複動片ロッドポートねじの種類(TN) NPT磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)63内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20984338CDQ2G63TN-150DCMZ63150(M) ロッド先端おねじ
27,120
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20984347CDQ2G63TN-25DZ-M9BM6325(-) 標準(ロッド先端めねじ)
24,310
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20984356CDQ2G63TN-40DMZ6340(M) ロッド先端おねじ
19,860
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする