曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2L32-10DZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2L32-10DZ - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)10ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20995206CDQ2L32-10DZ-A90L
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20995215CDQ2L32-10DZ-D-M9BVL
20,130
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20995224CDQ2L32-10DZ-D-M9BWVS
16,390
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20995233CDQ2L32-10DZ-M9BVMS
13,640
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20995249CDQ2L32-10DZ-M9BVZ
18,040
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20995258CDQ2L32-10DZ-XC92
12,710
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする