薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2L40-100DZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2L40-100DZ - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20998609CDQ2L40-100DZ-A72
19,860
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20998618CDQ2L40-100DZ-A80H
19,640
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20998627CDQ2L40-100DZ-D-M9BM
24,260
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20998636CDQ2L40-100DZ-D-M9BWL
25,140
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20998645CDQ2L40-100DZ-J79WLS
20,080
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20998654CDQ2L40-100DZ-M9BVZ
23,380
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20998663CDQ2L40-100DZ-M9BVZ-XC6
26,180
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
20998679CDQ2L40-100DZ-M9BVZ-XC6X271
28,490
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
20998688CDQ2L40-100DZ-M9BVZ-X271
25,690
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする