曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2L50-225DCZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2L50-225DCZ - SMC
ストローク(mm)225作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)チューブ内径(Φmm)50オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21001628CDQ2L50-225DCZ-M9B-XB1050225(-) 0.5
27,500
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
21001637CDQ2L50-225DCZ-M9BL50225(L) 3
28,160
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする