曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2L50R

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2L50R - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド材質(パッキン)(R) NBR(ニトリルゴム)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディオプション
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21002809CDQ2L50R-30DZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)30
18,650
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
21002818CDQ2L50R-40DMZ-XC6(M) ロッド先端おねじ40
23,210
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
21002827CDQ2L50R-40DZ-M9BAV(-) 標準(ロッド先端めねじ)40
27,780
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
21002836CDQ2L50R-55DMZ(M) ロッド先端おねじ55
21,120
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする