SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2AH80
チューブ内径(Φmm)
80
ストローク
標準ストローク
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(H) エアハイドロタイプ
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21005733
CQ2AH80-10DMZ
CADデータダウンロード
10
(M) ロッド先端おねじ
¥19,750
¥
18,980
¥20,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21005749
CQ2AH80-35DZ
CADデータダウンロード
35
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥20,900
¥
19,980
¥21,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21005758
CQ2AH80-50DZ
CADデータダウンロード
50
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥22,330
¥
19,980
¥21,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください