曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2A63TFR

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2A63TFR - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドボディオプション(M) ロッド先端おねじ材質(パッキン)(R) NBR(ニトリルゴム)ポートねじの種類(TF) G内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21010484CQ2A63TFR-40DMZ-XC640
23,210
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
21010493CQ2A63TFR-75DMZ75
23,540
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする