薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2A80R

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2A80R - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド材質(パッキン)(R) NBR(ニトリルゴム)ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21010965CQ2A80R-10DMZ10(M) ロッド先端おねじ
23,650
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
21010974CQ2A80R-100DZ100(-) 標準(ロッド先端めねじ)
29,810
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
21010983CQ2A80R-25DMZ25(M) ロッド先端おねじ
24,920
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
21010999CQ2A80R-25DMZ-XC625(M) ロッド先端おねじ
30,360
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
21011008CQ2A80R-35DMZ35(M) ロッド先端おねじ
25,850
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする