SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B12
チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動片ロッド
内容量
1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
9
15
20
30
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21011893
CQ2B12-15DFC-X271
-
15
¥
6,270
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21011909
CQ2B12-15DM-LW
CADデータダウンロード
標準ストローク
15
¥
5,190
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21011918
CQ2B12-20D-L
CADデータダウンロード
標準ストローク
20
¥
5,170
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21011927
CQ2B12-20DC-X271
-
20
¥
7,040
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21011936
CQ2B12-30D-XC9
CADデータダウンロード
-
30
¥
8,580
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21011945
CQ2B12-30DM-L
CADデータダウンロード
標準ストローク
30
¥
5,780
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21011954
CQ2B12-9D
CADデータダウンロード
-
9
¥
3,410
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください