CQ2B12-30DM-L 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B12 SMC 21011945

※サンプル画像 (上段左が本製品に近い外観です)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B12CQ2B12-30DM-L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はボディオプションなど7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
注文コード
21011945
品番
CQ2B12-30DM-L
参考基準価格(税別)¥5,780販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998
ストローク
標準ストローク
ストローク(mm)
30
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
取付ボルト
(L) 同梱
チューブ内径(Φmm)
12
ポートねじの種類
(-) Mねじ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする