薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B140TF

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B140TF - SMC
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドポートねじの種類(TF) G内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21012146CQ2B140TF-150DCMZ150(M) ロッド先端おねじ
48,240
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
21012155CQ2B140TF-160DCZ160(-) 標準(ロッド先端めねじ)
47,910
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
21012164CQ2B140TF-160DCZ-XB10160(-) 標準(ロッド先端めねじ)
47,910
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
21012173CQ2B140TF-175DCMZ175(M) ロッド先端おねじ
49,610
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする