SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B16
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21012207
CQ2B16-10DC-L
CADデータダウンロード
標準ストローク
10
¥4,840
¥
4,198
¥4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21012216
CQ2B16-10DCM-XB9
CADデータダウンロード
-
10
¥5,060
¥
4,498
¥4,948
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21012225
CQ2B16-11DC-XB10
CADデータダウンロード
-
11
¥5,120
¥
4,698
¥5,168
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21012234
CQ2B16-15DC-L
CADデータダウンロード
標準ストローク
15
¥5,340
¥
4,698
¥5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21012243
CQ2B16-15DC-XC85
CADデータダウンロード
-
15
¥5,390
¥
4,998
¥5,498
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21012259
CQ2B16-20D-X1381
-
20
¥2,750
¥
2,498
¥2,748
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21012268
CQ2B16-20DC-XC6
CADデータダウンロード
-
20
¥6,110
¥
5,498
¥6,048
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21012277
CQ2B16-20DC-X271
-
20
¥7,210
¥
6,498
¥7,148
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21012286
CQ2B16-25DM-L
CADデータダウンロード
標準ストローク
25
¥5,780
¥
4,998
¥5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21012295
CQ2B16-30DM-XB7
CADデータダウンロード
-
30
¥6,660
¥
5,998
¥6,598
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21012304
CQ2B16-5DM-L
CADデータダウンロード
標準ストローク
5
¥3,740
¥
3,198
¥3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21012313
CQ2B16-5DM-W
CADデータダウンロード
-
5
¥4,030
¥
3,598
¥3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください