薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B32-5DZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B32-5DZ - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)5ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21013853CQ2B32-5DZ-XC92
8,420
7,698
8,468(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする