SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B32-65DFMZ
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
65
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(FM) ヘッド側インロー付
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21014088
CQ2B32-65DFMZ
CADデータダウンロード
¥10,840
¥
9,798
¥10,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21014097
CQ2B32-65DFMZ-XB6
CADデータダウンロード
¥12,600
¥
10,980
¥12,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください