曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B32V

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B32V - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド材質(パッキン)(V) FKM(フッ素ゴム)ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディオプション
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21014596CQ2B32V-15DZ-XC6A(-) 標準(ロッド先端めねじ)15
15,240
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
21014605CQ2B32V-28DMZ(M) ロッド先端おねじ28
13,750
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
21014614CQ2B32V-30DMZ-XC6A(M) ロッド先端おねじ30
16,720
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
21014623CQ2B32V-30DZ-XC6A(-) 標準(ロッド先端めねじ)30
16,170
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする