SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B40TF
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21015603
CQ2B40TF-18DZ-XB10
CADデータダウンロード
-
18
¥
9,080
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21015619
CQ2B40TF-40DZ-L
CADデータダウンロード
標準ストローク
40
¥
10,070
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21015628
CQ2B40TF-45DCZ
CADデータダウンロード
-
45
¥
11,220
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21015637
CQ2B40TF-50DCMZ-L
CADデータダウンロード
標準ストローク
50
¥
11,990
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21015646
CQ2B40TF-50DCMZ-X271
-
50
¥
14,080
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください