SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B80TF
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21018114
CQ2B80TF-40DZ-XC9
CADデータダウンロード
40
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥28,110
¥
25,980
¥28,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21018123
CQ2B80TF-60DMZ
CADデータダウンロード
60
(M) ロッド先端おねじ
¥25,080
¥
21,980
¥24,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください