SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B80TNV
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
材質(パッキン)
(V) FKM(フッ素ゴム)
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21018184
CQ2B80TNV-40DZ
CADデータダウンロード
40
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥29,810
¥
27,980
¥30,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21018193
CQ2B80TNV-75DMZ
CADデータダウンロード
75
(M) ロッド先端おねじ
¥33,550
¥
29,980
¥32,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください