薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B80V

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B80V - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド材質(パッキン)(V) FKM(フッ素ゴム)ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディオプション
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21018209CQ2B80V-15DMZ(M) ロッド先端おねじ15
28,660
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
21018218CQ2B80V-40DMZ(M) ロッド先端おねじ40
30,860
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
21018227CQ2B80V-40DZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)40
29,810
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
21018236CQ2B80V-50DZ-XC6(-) 標準(ロッド先端めねじ)50
35,530
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする