薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2G32

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2G32 - SMC
作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rcボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)チューブ内径(Φmm)32内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21020939CQ2G32-145DCZ32145
14,030
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
21020948CQ2G32-50DZ-D3250
12,430
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする