薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2G40TN

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2G40TN - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21021027CQ2G40TN-125DCZ125(-) 標準(ロッド先端めねじ)
15,180
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
21021036CQ2G40TN-130DCMZ130(M) ロッド先端おねじ
15,730
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
21021045CQ2G40TN-260DCMZ260(M) ロッド先端おねじ
17,440
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする