曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2LC100

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2LC100 - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディオプション
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21021264CQ2LC100-15DMZ(M) ロッド先端おねじ15
26,900
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
21021273CQ2LC100-300DCMZ(M) ロッド先端おねじ300
51,810
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
21021289CQ2LC100-50DZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)50
31,300
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
21021298CQ2LC100-75DCMZ-W(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ75
41,580
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
21021307CQ2LC100-75DZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)75
33,830
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする