SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2LC40R
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
材質(パッキン)
(R) NBR(ニトリルゴム)
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21021928
CQ2LC40R-15DZ
CADデータダウンロード
15
¥13,420
¥
12,980
¥14,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21021937
CQ2LC40R-30DZ
CADデータダウンロード
30
¥14,410
¥
13,980
¥15,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21021946
CQ2LC40R-45DZ
CADデータダウンロード
45
¥15,020
¥
14,980
¥16,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください