SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WAH100
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動両ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21023845
CDQ2WAH100-30DMZ
-
¥47,190
¥
42,980
¥47,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21023854
CDQ2WAH100-40DMZ
CADデータダウンロード
標準ストローク
¥48,900
¥
43,980
¥48,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください