曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB140

薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB140 - SMC
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ボディオプション
リード線(m)
オートスイッチ種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21031816CDQ2WB140-100DCMZ-M9BWL標準ストローク(M) ロッド先端おねじ(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し100
65,290
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
21031825CDQ2WB140-100DCMZ-M9BZ標準ストローク(M) ロッド先端おねじ(Z) 5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し100
65,510
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
21031834CDQ2WB140-150DCMZ-A93VL標準ストローク(M) ロッド先端おねじ(L) 3A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し150
66,330
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
21031843CDQ2WB140-150DCMZ-M9BAZ標準ストローク(M) ロッド先端おねじ(Z) 5M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し150
70,730
63,980
70,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
21031859CDQ2WB140-150DCMZ-M9BW標準ストローク(M) ロッド先端おねじ(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し150
67,760
61,980
68,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
21031868CDQ2WB140-150DCZ-A93VLS標準ストローク(-) 標準(ロッド先端めねじ)(L) 3A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し150
60,560
55,980
61,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
21031877CDQ2WB140-170DCMZ-M9BAZ-XB10-(M) ロッド先端おねじ(Z) 5M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し170
72,330
65,980
72,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
21031886CDQ2WB140-170DCMZ-M9BZ-X633-(M) ロッド先端おねじ(Z) 5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し170
72,880
66,980
73,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
21031895CDQ2WB140-250DCMZ-M9BW標準ストローク(M) ロッド先端おねじ(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し250
72,550
65,980
72,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
21031904CDQ2WB140-30DCMZ-M9BW標準ストローク(M) ロッド先端おねじ(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し30
55,550
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21031913CDQ2WB140-40DCMZ-A93LS標準ストローク(M) ロッド先端おねじ(L) 3A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し40
53,460
48,980
53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
21031929CDQ2WB140-50DCMZ-M9BW標準ストローク(M) ロッド先端おねじ(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し50
59,620
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする