薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB32-15DCZ

薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB32-15DCZ - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッドストローク(mm)15タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(C) ラバークッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21034257CDQ2WB32-15DCZ-A93VS(-) 0.5A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(S) 1ヶ付
16,610
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21034266CDQ2WB32-15DCZ-M9BAVL(L) 3M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) 2ヶ付
23,710
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする