曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WF25

薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WF25 - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッドタイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21040146CDQ2WF25-25DZ-M9BZ25(-) 標準(ロッド先端めねじ)
17,660
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
21040155CDQ2WF25-30DZ30(-) 標準(ロッド先端めねじ)
10,840
9,898
10,888(税込)
13日以内出荷
返品不可
21040164CDQ2WF25-30DZ-M9BVL30(-) 標準(ロッド先端めねじ)
17,990
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
21040173CDQ2WF25-35DMZ-M9BWL35(M) ロッド先端おねじ
18,760
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
21040189CDQ2WF25-5DCMZ-M9NV5(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ
18,590
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
21040198CDQ2WF25-50DZ50(-) 標準(ロッド先端めねじ)
12,210
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする