SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CQ2WLC20
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21045344
CQ2WLC20-25D
CADデータダウンロード
25
¥
8,580
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21045353
CQ2WLC20-30D
CADデータダウンロード
30
¥
8,640
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21045369
CQ2WLC20-40D
CADデータダウンロード
40
¥
9,570
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください