曜日別特売

薄形シリンダ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQ2Kシリーズ CDQ2KA63F

薄形シリンダ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQ2Kシリーズ CDQ2KA63F - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21046884CDQ2KA63F-100DMZ100(M) ロッド先端おねじ
¥25,410
¥22,980
¥25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
21046893CDQ2KA63F-15DZ15(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥17,880
¥16,980
¥18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
21046909CDQ2KA63F-20DMZ20(M) ロッド先端おねじ
¥18,810
¥17,980
¥19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
21046918CDQ2KA63F-30DZ30(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥18,980
¥17,980
¥19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする