薄形シリンダ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQ2Kシリーズ CDQ2KB50F

薄形シリンダ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQ2Kシリーズ CDQ2KB50F - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(F) ワンタッチ管継手内蔵形内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディオプション
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21051827CDQ2KB50F-10DZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)10
14,360
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
21051836CDQ2KB50F-100DFMZ(FM) ヘッド側インロー付100
19,690
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
21051845CDQ2KB50F-100DMZ(M) ロッド先端おねじ100
19,690
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
21051854CDQ2KB50F-100DZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)100
19,250
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
21051863CDQ2KB50F-20DMZ(M) ロッド先端おねじ20
15,840
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
21051879CDQ2KB50F-21DMZ(M) ロッド先端おねじ21
16,120
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
21051888CDQ2KB50F-25DMZ(M) ロッド先端おねじ25
16,120
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
21051897CDQ2KB50F-40DMZ(M) ロッド先端おねじ40
16,940
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
21051906CDQ2KB50F-40DZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)40
16,500
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
21051915CDQ2KB50F-50DZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)50
17,550
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
21051924CDQ2KB50F-75DMZ(M) ロッド先端おねじ75
18,320
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする