薄形シリンダ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQ2Kシリーズ CDQ2KB50TN

薄形シリンダ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQ2Kシリーズ CDQ2KB50TN - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディオプション
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21051933CDQ2KB50TN-100DMZ(M) ロッド先端おねじ100
18,650
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
21051949CDQ2KB50TN-15DMZ(M) ロッド先端おねじ15
14,300
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
21051958CDQ2KB50TN-15DZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)15
13,860
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
21051967CDQ2KB50TN-40DMZ(M) ロッド先端おねじ40
15,900
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする