SMC
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/単動・片ロッド CQSシリーズ CDQSLC20
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
10
ストローク
標準ストローク
作動方式
(S) 単動押出し形
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
リード線(m)
(M) 1
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21056264
CDQSLC20-10S-M9BWVM
CADデータダウンロード
¥12,650
¥
11,980
¥13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21056273
CDQSLC20-10S-M9BWVM-X271
CADデータダウンロード
¥13,920
¥
12,980
¥14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください