曜日別特売

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/単動・片ロッド CQSシリーズ CDQSL16

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/単動・片ロッド CQSシリーズ CDQSL16 - SMC
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21056298CDQSL16-10S-M9BWV標準ストローク(S) 単動押出し形
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
21056307CDQSL16-10S-M9NWVSAPC-単動押出し形
16,170
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21056316CDQSL16-10S-M9PV標準ストローク(S) 単動押出し形
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
21056325CDQSL16-10T-M9BV標準ストローク(T) 単動引込み形
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする