曜日別特売

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-20DCM

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-20DCM - SMC
ストローク(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじチューブ内径(Φmm)12内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21060525CDQSB12-20DCM-A93-X2711220
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
21060534CDQSB12-20DCM-M9B-XC921220
14,250
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21060543CDQSB12-20DCM-M9B-X2711220
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21060559CDQSB12-20DCM-M9BAL-X2711220
16,170
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21060568CDQSB12-20DCM-M9BAVL-X2711220
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21060577CDQSB12-20DCM-M9BAVLS-X2711220
12,270
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
21060586CDQSB12-20DCM-M9BAZ-XC61220
15,730
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21060595CDQSB12-20DCM-M9BL-XB91220
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21060604CDQSB12-20DCM-M9BL-X2711220
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21060613CDQSB12-20DCM-M9BV-XC851220
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21060629CDQSB12-20DCM-M9BVL-X2711220
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21060638CDQSB12-20DCM-M9BVM1220
13,310
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21060647CDQSB12-20DCM-M9BVS-XC921220
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
21060656CDQSB12-20DCM-M9BWVS1220
9,900
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21060665CDQSB12-20DCM-M9NWL-XB91220
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21060674CDQSB12-20DCM-M9PL1220
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21060683CDQSB12-20DCM-XB131220
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
21060699CDQSB12-20DCM-XB91220
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
21060708CDQSB12-20DCM-XC361220
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
21060717CDQSB12-20DCM-X2711220
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする