SMC
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-35DM
チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
35
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21062993
CDQSB12-35DM-M9BL-X525
CADデータダウンロード
¥28,770
¥
26,980
¥29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21063009
CDQSB12-35DM-M9BVL-X525
CADデータダウンロード
¥29,650
¥
27,980
¥30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21063018
CDQSB12-35DM-X525
CADデータダウンロード
¥22,500
¥
21,980
¥24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください