曜日別特売

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-50D

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-50D - SMC
ストローク(mm)
50
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
12
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21064007CDQSB12-50D-M9BW-X525
¥28,440
¥26,980
¥29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21064016CDQSB12-50D-M9NS-X525
¥25,190
¥21,980
¥24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21064025CDQSB12-50D-X525
¥22,280
¥20,980
¥23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする