SMC
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-50DM
ストローク(mm)
50
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
12
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21064314
CDQSB12-50DM-M9BL-X525
CADデータダウンロード
¥
29,100
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21064323
CDQSB12-50DM-M9N-X525
CADデータダウンロード
¥
28,660
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21064339
CDQSB12-50DM-X525
CADデータダウンロード
¥
22,830
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください