SMC
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-11DC
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
11
ボディオプション
(C) ラバークッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21068304
CDQSB16-11DC-A93-XB10
CADデータダウンロード
¥8,860
¥
7,798
¥8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21068313
CDQSB16-11DC-M9BVLS
CADデータダウンロード
¥9,020
¥
8,198
¥9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21068329
CDQSB16-11DC-XB10
CADデータダウンロード
¥5,450
¥
4,998
¥5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください