SMC
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-115DCM
ストローク(mm)
115
ボディオプション
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21068514
CDQSB16-115DCM-A93L-XB10
CADデータダウンロード
¥
11,880
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21068523
CDQSB16-115DCM-M9B-XB10
CADデータダウンロード
¥
13,420
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21068539
CDQSB16-115DCM-XB10
CADデータダウンロード
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください