SMC
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-19DC
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
19
ボディオプション
(C) ラバークッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21071156
CDQSB16-19DC
CADデータダウンロード
¥
6,330
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21071165
CDQSB16-19DC-XB10
CADデータダウンロード
¥
6,330
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください