SMC
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-35DM
ストローク(mm)
35
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21075916
CDQSB16-35DM-A93-X525
CADデータダウンロード
¥
26,950
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21075925
CDQSB16-35DM-M9BV-X525
CADデータダウンロード
¥
30,030
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21075934
CDQSB16-35DM-X525
CADデータダウンロード
¥
23,540
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください