薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-45D

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-45D - SMC
ストローク(mm)
45
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21076589CDQSB16-45D-M9BM-X525
¥29,150
¥26,980
¥29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21076598CDQSB16-45D-M9BV-X525
¥29,700
¥27,980
¥30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21076607CDQSB16-45D-X525
¥23,210
¥19,980
¥21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする