曜日別特売

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-5DC

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-5DC - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21077045CDQSB16-5DC-A93VLS-X271
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
21077054CDQSB16-5DC-M9BV-XB13
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
21077063CDQSB16-5DC-M9BVL-XC92
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21077079CDQSB16-5DC-M9BVS-XB9
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
21077088CDQSB16-5DC-M9BVZ-X271
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21077097CDQSB16-5DC-M9PVSDPC
15,350
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21077106CDQSB16-5DC-XB13
4,620
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
21077115CDQSB16-5DC-XB9
4,620
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
21077124CDQSB16-5DC-XC6
4,570
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
21077133CDQSB16-5DC-X271
5,670
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする