薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-50DM

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-50DM - SMC
ストローク(mm)
50
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
7件中 1~7件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21077849CDQSB16-50DM-A93S-X525
¥25,580
¥22,980
¥25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21077858CDQSB16-50DM-M9BL-X525
¥30,140
¥27,980
¥30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21077867CDQSB16-50DM-M9BVL-X525
¥31,020
¥28,980
¥31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21077876CDQSB16-50DM-M9BVLS-X525
¥27,450
¥25,980
¥28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21077885CDQSB16-50DM-M9NL-X525
¥30,360
¥27,980
¥30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21077894CDQSB16-50DM-M9NV-X525
¥30,360
¥27,980
¥30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21077903CDQSB16-50DM-X525
¥23,870
¥22,980
¥25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする